Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 12 V03 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 00 20 12 V03 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Knipex 00 20 12 V03 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242620
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
500 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
Gehäusefarbe
Grau
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,65*
€ 47,29*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 47,61*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,08*
€ 47,72*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,41*
€ 48,51*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,67*
€ 53,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 24 00
ab € 3,92*
Sonstiges
Knipex
98 24 01 SL
ab € 6,12*
Sonstiges
Knipex
98 24 02 SL
ab € 7,54*
Sonstiges
Knipex
98 25 00
ab € 3,81*
Sonstiges
Knipex
98 25 01 SL
ab € 6,10*
Sonstiges
Knipex
98 25 02 SL
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.