Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 12 V04 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 00 20 12 V04 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Knipex 00 20 12 V04 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242625
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
510 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
2.5mm, 4mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Gehäusefarbe
Grau/Transparent
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,53*
€ 48,15*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,72*
€ 48,58*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,08*
€ 48,93*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,84*
€ 49,72*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 43,16*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 25
ab € 3,55*
Sonstiges
Knipex
98 20 40 SL
ab € 5,39*
Sonstiges
Knipex
98 24 01 SL
ab € 6,09*
Sonstiges
Knipex
98 24 02 SL
ab € 7,53*
Sonstiges
Knipex
98 25 01 SL
ab € 6,09*
Sonstiges
Knipex
98 25 02 SL
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.