| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-55278336 Herst.-Nr.: 0 601 4A1 000 EAN/GTIN: 3165140876179 |
| |
|
| | |
| Arbeiten Sie im Hellen - und zwar überall! Licht für den ganzen Tag - dank Beleuchtung für 9 Stunden mit nur einem Akku (12 V, 3,0 Ah) Flexible Verwendung - dank Aufhängevorrichtung und 4 Standpositionen Keine dunklen Ecken mehr - dank 6 leistungsstarker LEDs. Immer und überall klare Sicht auf Ihre Arbeit. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 79 mm | | Verpackungstiefe | 197 mm | | Verpackungshöhe | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stableuchte akku led 300 lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe |
| | |
| |