Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
 | Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
 | Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
 | Intel® Clear Video Technologie | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® TSX-NI | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
 | Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
 | Intel® OS Guard | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Execute Disable Bit | Ja |
 | Intel® Enhanced Halt State | Ja |
 | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
 | Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
 | Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
 | Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
 | Prozessor-Code | SR338 |
 | Skalierbarkeit | 1S |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
 | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 |
 | Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
 | Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
 | ARK Prozessorerkennung | 97128 |
 | Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
 | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
 | Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
 | Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
 | Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen | Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
 | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 630 |
 | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
 | Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
 | Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
 | Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
 | On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
 | On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
 | On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5912 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i7-7700 |
 | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.2 GHz |
 | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
 | Prozessor-Cache | 8 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Prozessor-Threads | 8 |
 | Systembus-Rate | 8 GT/s |
 | Bus Typ | DMI3 |
 | Prozessor Lithografie | 14 nm |
 | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
 | Prozessor Codename | Kaby Lake |
 | Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
 | Tjunction | 100 °C |
 | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
 | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
 | PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
 | Stepping | B0 |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L, DDR4-SDRAM |
 | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,2133,2400 MHz |
 | Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1.35 V |
Zertifikate | Zertifizierung | BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/WiFi/RF/VCCI |
Netzwerk | Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
 | WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 4.2 |
Speicher | RAM-Speicher | 8 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 32 GB |
 | Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
 | Speicherkanäle | Dual-channel |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 197.5 mm |
 | Tiefe | 196.3 mm |
 | Gewicht | 1150 g |
Design | Gehäusetyp | mini PC |
 | Produktfarbe | Grau |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 2 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kopfhörerausgänge | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
 | DC-Anschluss | Ja |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Leistung | Stromversorgung | 120 W |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® Q270 |