Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos
Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos
Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos
Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos
Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos
Bosch GAS 12V Professional Handstaubsauger Schwarz, Blau, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-52942266
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E3 003
EAN/GTIN:
     3165140910712
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der kraftvollste und kompakteste Akku-Staubsauger.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Active-Air-Clean
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich
Luftstrom
900 l/min
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
334 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
3 Ah
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Tragetasche
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
870 g
Tiefe
273 mm
Höhe
170 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.35 l
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.