Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum Chambord Mokka-Kanne Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Chambord Mokka-Kanne Chrom
Bodum Chambord Mokka-Kanne Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51996554
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     10617-16
EAN/GTIN:
     727015846880
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.