| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-47624914 Herst.-Nr.: 263809 EAN/GTIN: 4006160638097 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Maximale Eingangsleistung | 700 W | | Jährlicher Energieverbrauch | 26.2 kWh | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Ergonomie | Kabelaufwicklung | Ja | | Automatische Kabelaufwicklung | Ja | | Aufbewahrungshilfe | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Steuerung | Tasten | Design | Typ | Zylinder-Vakuum | | Reinigungsart | Trocken | | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Gelb | | Behältermaterial | Kunststoff | | Schlauchtyp | Teleskopisch | | Rohrmaterial | Edelstahl | | Flexischlauch | Ja | | Anzahl der Räder | 2 Rad/Räder | | Radmaterial | Gummi | Leistungen | Vakuum-Luftfilterung | HEPA | | Schmutztrennungsmethode | Zyklonal | | Vorgesehene Verwendung | Haus | | Reinigen der Oberflächen | Teppich, Harter Boden | | Geräuschpegel | 79 dB | | Anzahl der Luftfiltrationsstufen | 4 | | unterstützte Bodenflächen | Teppich, Harter Boden | | Umweltfreundlich | Ja | Lieferumfang | Fugendüse | Ja | | Anzahl Düsen | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |