| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-40596109 Herst.-Nr.: EX-3517 EAN/GTIN: 4718359035173 |
| |
|
| | |
| Der EX-3517 ist ein leistungsfähiger SATA3 Controller auf Basis der neuen PCI-Express Tech-nologie. Er unterstützt kein RAID. Der EX-3517 hat 4 interne SATA3 Anschlüsse für SATA 2 / 3 und SSD Festplatten. Er bietet die optimale Lösung, SATA3 Geräte über einen PCI-Express Slot (x2) anzuschließen. Mit der EX-3517 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III | | Hostschnittstelle | PCI Express x2 | Leistungen | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | SSD-Unterstützung | Ja | | Chipsatz | ASMEDIA 1062 + JMicro JMB 575S | | Zertifizierung | CE, FCC, ROHS | Sonstige Funktionen | Betriebsanleitung | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 79 mm | | Tiefe | 48 mm | | Gewicht | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |