Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Datalogic Skorpio X4 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 388 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39279421
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     942550018
EAN/GTIN:
     5704174178774
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Mobilcomputer Skorpio™ X4 basiert auf einer Hochleistungs-Architektur die schnelle Prozessabläufe garantiert und die Migration auf Android™ vereinfacht.

- Hochleistungsarchitektur für schnelle Prozessabläufe
- Gesteigerte Robustheit: 1,8 m Fallschutz
- Windows Embedded Compact (WEC7) oder Android Betriebssystem
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n mit MIMO Antennen| Bluetooth v4.0
- Volle Kompatibilität mit Zubehör der Skorpio X3 Vorgängermodelle
- 3 Tastaturlayouts für beide Varianten WEC7 und Android

Basierend auf einer leistungsstarken 1 GHz Multi-Core Architektur liefert der Mobilcomputer Skorpio™ X4 Ergebnisse in Hochgeschwindigkeit und unterstützt sowohl Windows Embedded Compact als auch Android Betriebssysteme. Die Speicherkapazitäten mit 1 GB RAM und 8 GB Flash sichern Anwendern auch bei großen Applikationen problemloses Arbeiten zu.

Mit seinem klaren 3.2’’ Farb-Touch-Display vereinfacht und beschleunigt der Skorpio X4 jede mobile Datenerfassungsaufgabe. Drei Tastaturvarianten - 50 Tasten alphanumerisch, 38 Tasten funktional und 28 Tasten numerisch – bieten flexible Einsatzmöglichkeiten.

Für maximale Funkabdeckung sorgen das Wi-Fi System mit 802.11a/b/g/n in Verbindung mit MIMO Antennen Technologie. Für die Kommunikation über kurze Entfernungen steht außerdem Bluetooth® v4.0 zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Audio-System
HD Audio
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
388 g
Breite
193 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
42 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
Instruments OMAP
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
8 GB
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,34*
€ 1.464,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,40*
€ 1.417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,35*
€ 1.340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,16*
€ 1.280,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,77*
€ 1.238,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.