Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37805308
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-4000-B
EAN/GTIN:
     5060220251755
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
148 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
140 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, RoHS, WEEE, TAA
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,83*
€ 479,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,97*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 207,78*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,78*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 261,67*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,58*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 111,99*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,86*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,77*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.