Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Raseneinfassung 9 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Raseneinfassung 9 cm hoch
Gardena Raseneinfassung 9 cm hoch
Gardena Raseneinfassung 9 cm hoch
Gardena Raseneinfassung 9 cm hoch
Gardena Raseneinfassung 9 cm hoch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37555544
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     536-20
EAN/GTIN:
     4078500053600
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
gardena beeteinfassung
Für saubere Rasenkanten 9 m lang 9 cm hochDie GARDENA Raseneinfassung aus hochwertigem Kunststoff schafft saubere Rasenkanten. Dank der klaren Abgrenzung wird eine Überwucherung verhindert. Die Rolle fasst 9 Meter und ist 9 cm hoch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Länge (mm)
9000 mm
Merkmale
Produkttyp
Garten-Einfassungsrolle
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Flexibilität
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: beeteinfassung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.