Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-20II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CMP-20II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-20II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-20II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-20II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-20II 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37518489
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CMP20IIWUXCX
EAN/GTIN:
     5060198391514
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem robusten Mobildrucker CMP-20II können Sie praktisch überall drucken. Ausgestattet mit Bluetooth- und WLAN Schnittstelle ist er einfach zu benutzen. Der CMP-20II wurde für den besonders zeitsparenden, mobilen Druck von 2 Zoll Belegen entwickelt. Er arbeitet schnell und zuverlässig. Seine Drop-in Papierlade-Mechanik, ein Papierende-Anzeige sowie die einfache Papierführung zur Vermeidung von Störungen und eine integrierte Abreißleiste garantieren den problemlosen Betrieb.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
442 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Seriell, USB, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65 µm
Maximaler Rollendurchmesser
48 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Energieverbrauch
1200 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, ESC/POS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3621900
ab € 30,65*
Zubehör
Citizen Systems
2000437
ab € 20,74*
Zubehör
Citizen Systems
2000435
ab € 35,27*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,32*
Zubehör
Citizen Systems
2000439
ab € 13,65*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,10*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,05*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,34*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.