Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALORIK TKG CKP 1001 Kochfeld Aluminium, Schwarz Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KALORIK TKG CKP 1001 Kochfeld Aluminium, Schwarz Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
KALORIK TKG CKP 1001 Kochfeld Aluminium, Schwarz Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
KALORIK TKG CKP 1001 Kochfeld Aluminium, Schwarz Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37481930
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG CKP 1001
EAN/GTIN:
     5413346335418
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.