Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S 8598 Glätteisen Warm Schwarz, Grau 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S 8598 Glätteisen Warm Schwarz, Grau 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37468302
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45602560100
EAN/GTIN:
     4008496938322
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Die Keratin Protect Haarstyling-Serie kommt dem Wunsch vieler Frauen nach geschmeidigen, glänzenden und gesund aussehenden Styling-Ergebnissen nach. Die Produkte verfügen über eine hochwertige Keramikbeschichtung, die mit Keratin und Mandelöl angereichert ist und dadurch einer Schädigung der Haare durch Hitze entgegenwirkt. Das Highlight ist der Keratin Protect Haarglätter S8598, denn er verfügt über einen patentierten innovativen Hitzeschutzsensor, der den Feuchtigkeitsgehalt im Haar konstant misst und die Temperatur der Stylingplatten automatisch anpasst, um so Haarschäden zu reduzieren. Die schmalen, 110 mm langen und federnd gelagerten Stylingplatten sorgen für gleichmäßigen Druck auf das Haar und sind innerhalb von nur 15 Sekunden aufgeheizt. Ein digitales Display zeigt die 5 Temperatureinstellungen von 160-230 °C an und eine Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur. Der Keratin Protect Haarglätter S8598 kommt mit einer hitzebeständigen Aufbewahrungstasche. Die Transportverriegelung, die weltweite Spannungsanpassung und das 3 m Kabel in Salonlänge sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
3 m
Automatische Abschaltung nach
60 min
Wärmeindikator
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
5
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
15 s
Merkmale
Temperatur
160 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
110 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.