Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Joy-Con Schwarz, Grau, Pink Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Joy-Con Schwarz, Grau, Pink Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Schwarz, Grau, Pink Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Schwarz, Grau, Pink Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Schwarz, Grau, Pink Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37468188
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2512366
EAN/GTIN:
     0045496430795
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0+HS
Frequenzbereich
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Pink
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Reflex Vibration
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.