Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram ST8-HV5 19.1 W/840 1500 mm EM 19.1W G13 A+ Kaltweiße LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram SubstiTUBE T8 Value Gen7 ST8V-1.5M 19,1W/840 220-240V EM
Osram SubstiTUBE T8 Value Gen7 ST8V-1.5M 19,1W/840 220-240V EM
Artikel-Nr.:
     4001-4058075024755
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024755
EAN/GTIN:
     4058075024755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Technische Details
Lampenleistung
19.1 W
Glühlampenform
Rohr
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
2000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnenlebensdauer
30000 h
Strahlungswinkel
190 °
Schutzart (IP-Code)
IP20
Farbwiedergabeindex
80
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Start-up Zeit
0.5 s
Energiequelle
AC
Energie
Energie-Effizienzklasse
A+
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lampenstrom
92 mA
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
25.6 mm
Länge
1513 mm
Gewicht
230 g
Farbe
Lichtfarbe
Kaltweiße
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
1265 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
263 g
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,90*
€ 7,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 8,31*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,47*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 8,72*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075024731
ab € 6,03*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075024670
ab € 5,96*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075024618
ab € 4,40*
Ähnlich
Osram
4058075024717
ab € 5,89*
Ähnlich
Osram
4058075024694
ab € 5,89*
Ähnlich
Osram
4058075024779
ab € 6,96*
Ähnlich
Osram
4058075024632
ab € 4,22*
Ähnlich
Osram
4058075024656
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
71091300
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.