Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro Silber Notebook 33,8 cm (13.3 Zoll) 2560 x 1600 Pixel 2,5 GHz Intel® Core™ i7 der siebten Generation i7-7660U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2840862
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPXU2D/A-055874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Mac
Mac Notebook
MacBook
MacBook Pro

Mehr Speed. Weniger Limits.
Das MacBook Pro zeigt, wie mobil und leistungsfähig ein Notebook heute sein kann. Ganz egal, wohin dich deine Ideen führen – mit ultraschneller Grafik, leistungsstarken Prozessoren und intelligentem Speicher bist du schneller da.

Beeindruckende Grafikleistung, wohin das Auge blickt.
Das 15" MacBook Pro kommt in jeder Konfiguration mit einer leistungsstarken dedizierten Radeon Pro GPU. Der Radeon Pro Grafikprozessor wird in einem 14 nm Verfahren hergestellt und liefert hervorragende Rechenleistung bei außergewöhnlicher Energieeffizienz. Und jetzt kommt die höchste Konfiguration standardmäßig mit 4 GB GDDR5 Speicher – für flüssige Echtzeit­performance bei professionellen Aufgaben wie Rendern von 3D Titeln in Final Cut Pro X. Jedes 13" Modell hat leistungsstarke integrierte Grafik mit 64 MB integriertem DRAM, was Grafikaufgaben schneller macht. Damit hast du mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist – großartige Arbeit.

Schneller SSD Speicher. Macht alles
noch schneller.

Das MacBook Pro hat einen Solid-State-Drive, der mit einer sequenziellen Lese­­geschwindigkeit von bis zu 3,2 GB/s unglaublich schnell ist. Das 15" Modell ist mit bis zu 2 TB SSD erhältlich – genug Platz, um selbst deine größten Projekte ohne externe Festplatte immer dabeizuhaben. Und sein Arbeitsspeicher ist extrem schnell und energieeffizient. All das arbeitet hervorragend zusammen – damit du schneller hochfahren, mehrere Apps gleichzeitig starten oder riesige Files im Hand­umdrehen importieren kannst.

Prozessoren, die unglaublich viel leisten. Und unglaublich wenig verbrauchen.
Mit Intel Core Prozessoren der 7. Generation bietet das MacBook Pro beeindruckende Performance mit Turbo Boost Taktfrequenzen bis zu 4,1 GHz. Dadurch arbeitest du schnell – selbst bei komplexen Aufgaben auf professionellem Niveau wie dem Rendern von 3D Modellen und dem Codieren von Videos. Gleichzeitig sparen sie Energie bei einfacheren Dingen wie im Web surfen oder E‑Mails checken. Und die 10‑bit HEVC Hardware­beschleunigung ist Standard auf dem MacBook Pro. So kannst du die verbesserte 4K Video­komprimierung und Streaming Performance, die mit macOS High Sierra kommt, noch besser nutzen.

Das bisher hellste Mac Notebook Display. Mit noch mehr Farben.
Das MacBook Pro hat das beste Mac Notebook Display aller Zeiten. Eine helle LED Hintergrund-Beleuchtung und ein hohes Kontrastverhältnis sorgen für tiefes Schwarz und helles Weiß. Seine große Pixelblende und die variable Bildwiederholrate machen es stromsparender. Und es unterstützt einen großen Farbraum für noch satteres Grün und Rot als mit sRGB. So wirken Bilder durch ihre realistischen, lebensechten Details noch natürlicher, was für Grafikdesign, Color Grading und Bildbearbeitung besonders wichtig ist.

Lautsprecher, die für sich sprechen. Und das laut.
Erlebe großartig ausgewogenen Hi‑Fi Sound, der für ein Hörerlebnis auf ganz neuem Niveau sorgt. Mit einem großen Dynamikbereich und mehr Bass – für einfach mehr Boom. Die Lautsprecher sind direkt mit der Stromversorgung des Systems verbunden, so erreichen sie eine höhere Spitzenleistung. Sie machen das MacBook Pro zum perfekten Notebook, um Tracks unterwegs abzumischen, Videos gleich beim Dreh zu schneiden oder im Urlaub einen Film anzusehen.

Reaktions­schnelleres Keyboard. Größeres Trackpad.
Mit dem MacBook Pro zu arbeiten, ist ein großartiges Erlebnis. Die Tastatur basiert auf unserem Butterfly Mechanismus der zweiten Generation – für viermal bessere Tastenstabilität als bei herkömmlicher Scherenmechanik, ein noch angenehmeres Gefühl und eine noch schnellere Reaktion. Und das große Force Touch Trackpad bietet deinen Fingern viel Platz für Gesten und Klicks.

Der leistungsstärkste
und vielseitigste Port aller Zeiten.

Thunderbolt 3 kombiniert eine ultrahohe Bandbreite mit der Vielseitigkeit des USB‑C Industrie­standards. Das Ergebnis ist ein extrem schneller Universal­anschluss. Er integriert Datenübertragung, Aufladen und Videoausgabe in einem einzigen Port, und das mit einer Datenrate von bis zu 40 Gbit/s – also doppelt so viel Bandbreite wie Thunderbolt 2. Beide MacBook Pro Größen gibt es mit vier Anschlüssen, damit du alles von beiden Seiten verbinden kannst. Und Geräte, die du bereits hast, lassen sich ganz einfach mit einem Kabel oder Adapter anschließen. Zusätzlich ist Thunderbolt 3 beidseitig verwendbar. Du kannst also gar nichts falsch einstecken.

Darum gibt es nichts wie einen Mac.
macOS ist das Betriebssystem hinter jedem Mac. Es wurde entwickelt, um die Hardware optimal zu nutzen. Und es ist genauso einfach wie elegant. macOS kommt mit fantastischen Apps, die du jeden Tag gerne verwendest. Und es hat iCloud und jede Menge intelligente Ideen, durch die dein Mac, deine iOS Geräte und deine Apple Watch hervorragend zusammenarbeiten.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® Iris™ Plus Grafik 640
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® Iris™ Plus Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Eingebetteter DRAM-Speicher (eDRAM)
64 MB
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x5926
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle
PCI Express
Prozessor Besonderheiten
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
42 x 24 x 1.3 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
14 nm
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
97537
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Batterie
Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität (Wattstunden)
54.5 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Standbyzeit
30 Tag(e)
Design
Produktfarbe
Silber
Produkttyp
Notebook
Formfaktor
Klappgehäuse
Zertifikate
EPEAT Konformität
Gold
Energy Star-zertifiziert
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrophonenanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speichersteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
304.1 mm
Tiefe
212.4 mm
Höhe
14.9 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
61 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
macOS Sierra
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
<ul><li>iMovie</li><li>GarageBand</li><li>iBooks</li><li>Safari</li><li>FaceTime</li><li>Time Machine</li><li>Photo Booth</li><li>iTunes</li><li>Game Center</li></ul>
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth-Version
4.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 Zoll
Bildschirmauflösung
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ
IPS
Seitenverhältnis
16:10
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 der siebten Generation
Prozessor
i7-7660U
Prozessor Boost-Taktung
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
System-Bus
4 GT/s
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
Intel Core i7-7600 Mobile Series
Prozessor Codename
Kaby Lake
Bus Typ
OPI
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Tjunction
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x2,1x4,2x2,2x1,4x1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Ports
2
Kopfhörerausgänge
1
Charging port type
DC-Anschluss
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
€ 2.033,38*
pro Stück
€ 4,49*
€ 2.100,40*
pro Packung
Frei Haus
€ 2.805,81*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,38*
€ 2.419,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
NSLS050
ab € 47,14*
Zubehör
NewStar
NOTEBOOK-D100
ab € 62,61*
Zubehör
NewStar
NSLC200
ab € 9,36*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055895
ab € 1.499,24*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055893
ab € 2.332,44*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055891
ab € 1.927,12*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055889
ab € 1.727,45*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055887
ab € 2.138,54*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055885
ab € 1.728,59*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055896
ab € 1.819,76*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055894
ab € 2.625,60*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055892
ab € 2.236,58*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055890
ab € 2.029,92*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055888
ab € 2.431,71*
Zubehör
Apple
MPXU2D/A-055886
ab € 2.019,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.