Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe ECHO BM WS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe ECHO BM WS Weiß
Grothe ECHO BM WS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37024178
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf den ECHO übertragen werden. Die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf die SD Karte zu übertragen. (SD Karte nicht im Lieferumfang) Der ECHO verfügt über einen hellen LED Blitz. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien
Wasserdichter Funktaster (IP54) mit beschriftbarem Namensschild und LED-Sendekontrolle
20-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert.
Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. Optische und akustische LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders
Tasten zur Rufsignal-Einstellung (Der Sound und das Blitzlicht können separat deaktiviert werden
Funkgong Set Empfänger und Funk Bewegungsmelder
Die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik weiß
Mit integriertem ausklappbaren Aufsteller
90 Sekunden gesamte Abspieldauer/Blitzlicht-LED
inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Wasserdichte Taste
Ja
Energie
Batterietyp (Sender)
CR123A
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Batteriespannung (Transmitter)
3 V
Anzahl der Batterien (Empfänger)
4
Batterie-Spannung (Empfänger)
1.5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.