Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 20171 Hunde- /Katzenhalsband Schwarz Nylon Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 20171 Hunde- /Katzenhalsband Schwarz Nylon Hund
TRIXIE 20171 Hunde- /Katzenhalsband Schwarz Nylon Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535007
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     20171
EAN/GTIN:
     4011905201719
Suchbegriffe:
Hunde-Halsband
Hundehalsband
hundehalsband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Halsumfang (min.)
400 mm
Halsumfang (max.)
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.