Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Lucca Vase andere Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Lucca Vase andere Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase andere Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase andere Glas Transparent
LEONARDO Lucca Vase andere Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511595
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvasen glas leonardo
Perfekt für Individualisten! Denn die Vasen, Schalen und Tischlichter der Serie 'lucca' lassen sich immer wieder neu zusammenstellen und dekorieren. Das rauchschwarze, durchgefärbte Glas der Platten wirkt in Kombination mit dem Klarglas der Vasen und Tischlichter besonders elegant, während die Form Dynamik in jedes Ambiente bringt.

- Klarglasvase
- ausgefallene Form
- in 4 Größen erhältlich
- Größe (B/H/T): 90/405/115mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
405 mm
Breite
90 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Form
andere
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.