Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 914421W Lautsprecher Weiß Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 914421W Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
2N 914421W Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
2N 914421W Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
2N 914421W Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36497256
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     914421W
EAN/GTIN:
     8595159508177
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ethernet/LAN
Ja
Netzteiltyp
External
Audio
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
91 dB
THD, totalklirren
0.05 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
2300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
DC input Spannung
12 V
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Ausgangsleistung des Verstärkers
20 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0176410
ab € 1.557,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.