Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Synology M2D17 Eingebaut M.2 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology M2D17 Eingebaut M.2 Schnittstellenkarte/Adapter
Synology M2D17 Eingebaut M.2 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     102IT-1551012-BP
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     M2D17
EAN/GTIN:
     4711174722860
Suchbegriffe:
Adapter SATA
M2 Controller
SATA Adapter
SATA Controller
Dual M.2 SSD-Adapterkarte für besseres SSD-Caching

Beschleunigen Sie Ihre Speicherleistung
Der Synology M.2 SSD Adapter—M2D17—ist der Turbo für Ihre NAS I/O-Leistung. Mit seinen zwei M.2 SSD-Steckplätzen ermöglicht er leistungsstarkes SSD-Zwischenspeichern, wobei die primären Festplatteneinschübe zur Gänze für die Datenspeicherung zur Verfügung stehen. Der Adapter unterstützt die Formfaktoren 2280/2260/2242 und bietet verschiedene M.2 SATA SSD-Optionen, sodass Sie nicht auf einen Anbieter beschränkt sind.
Weitere Informationen:
Leistung
Zweck
NAS/storage server
Produktfarbe
Blau
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
PCIe-Version
2.0
Formfaktor PCIe-Karte
Niedriges Profil
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, Storage Server, storage server, Komponent
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 149,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 154,25*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 149,64*
€ 157,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DS1517+ (2GB)
ab € 652,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.