Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 102 42437 Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 102 42437 Stahl Grau
Wedo 102 42437 Stahl Grau
Wedo 102 42437 Stahl Grau
Wedo 102 42437 Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35961571
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10242437
EAN/GTIN:
     4003801859361
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die Schlüsselschränke sind mit einem elektronischen Drehzahlenschloss ausgestattet, das per Benutzercode (3- bis 8-stellig) leicht programmierbar ist. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass weitere Schlüssel notwendig sind.

Über das zusätzlich eingebaute Zylinderschloss können die Schlüsselschränke im Notfall auch mechanisch geöffnet werden. Zwei nummerierte Schlüssel werden mitgeliefert.

Gefertigt aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech und ausgestattet mit drei verstellbaren Hakenleisten, die dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert sind. Das schwenkbare Schlüsselregister sorgt für einen guten Überblick. Lieferung mit Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie 4 x 1,5 V AA Mignon-Batterien für das Zahlenschloss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
21 Haken
Schloss Art
Elektronisch
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
270 x 95 x 350 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.