Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35894732
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9F6 002
EAN/GTIN:
     3165140847704
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (max.)
30 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
15 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
30 Nm
Spindelfaden
1/4"
Schraubendurchmesser (max.)
7 mm
Schalldruckpegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Tiefe
132 mm
Höhe
178 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 3,73*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,54*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,23*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 6,70*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,63*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.