| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-34767169 Herst.-Nr.: 8726281 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Der Luxus-Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design
Produktmerkmale 17 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3-Klang, Westminster, Klassik, Panflöte, Pauke, Glockenspiel, Hund) benutzerfreundliche Auswahl von Melodien u. zwei im Wechsel blinkende superhelle weiße LED. System easyTIP Alarm-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweite durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar wasserdichter Combi-Funktaster (IP54) mit beschriftbarem Namensschild und LED-Sendekontrolle 17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP optische und akustische LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders 4-stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal-Einstellung (1-Melodie/Blitz, 2-nur Melodie, 3-nur Blitz, 4-Mute) individuelles Design durch 12 Hochglanz-Motiv-Einleger o. eigene Kreationen u. hochwert. Acryl-Platte in Echtglas-Optik Acryl-Platte einseitig leicht mattiert (gefrostet). Je nach Einbau kann damit ein anderer Effekt erzielt werden (Tiefenschärfe) Funkgong Set Empfänger und Sender 17 Melodien/Blitzlicht-LED Distanz-Multiplikator 12 Designmotive
Technische Daten Reichweite 500m (mit Sender SE 03.1 oder BM03.1), Sendefrequenz 868,35 MHz Lautstärke max. 83 dB(A), stufenlos regelbar Empfänger: Batterien 4x1,5V (alternativ Typ LR14/C oder mit mitgeliefertem Adapter Typ LR6/AA, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) o. 8-12V=/~ (über Buchse oder Klemme) Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V= (über Klemme) typische Batterielebensdauer: Sender 5-10 Jahre, Emp. 5-10 Jahre (bei Verwendung Batt. Typ LR14/C, sonst ca. 1-2 Jahre) Abmess.: Empf. 180x140x50 mm, Sender 36x100x17 mm inkl. Sender MISTRAL SE 03.1-s (anthrazit) und 500m Reichweite Sender mit Batterien Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenz | 868.35 MHz | | Maximale Reichweite | 500 m | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Volumen (dB) | 83 dB | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Anzahl Melodien | 17 | Gewicht und Abmessungen | Klingel-Breite | 140 mm | | Klingel-Tiefe | 50 mm | | Klingel-Höhe | 180 mm | | Breite des Senders | 36 mm | | Tiefe des Senders | 17 mm | | Höhe des Senders | 100 mm | Energie | Energiequelle | AC, Akku, Gleichstrom | | Eingangsspannung | 8 - 12 V | | Batterietyp (Sender) | AAA | | Anzahl der Batterien (Sender) | 2 | | Batteriespannung (Transmitter) | 1.5 V | | Batterietyp (Empfänger) | LR14 | | Anzahl der Batterien (Empfänger) | 4 | | Batterie-Spannung (Empfänger) | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |