| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-34648792 Herst.-Nr.: 18336-20 EAN/GTIN: 4078500024167 |
| |
|
| | |
| Frostsicher Neu – dank integriertem Frostschutz nimmt die Spritze auch bei Frost keinen Schaden.
Ideal für schwer zugängliche Stellen Die Gesamtlänge von 90 Zentimeter ermöglicht es, weiter entfernte und schwer zugängliche Stellen zu bewässern oder zu reinigen.
Metall-Gießstab ideal für die gezielte Bewässerung und Reinigung auf Distanz. Frostsicher. Der 90 cm lange GARDENA Premium Gießstab ist für die Bewässerung von größeren Pflanzflächen oder -gefäßen und die Reinigung von entfernten oder schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Am Anschlussstück ist der Premium Gießstab mit Metallelementen versehen und daher extrem widerstandsfähig. Mit Hilfe der Aufhängemöglichkeit lässt er sich nach dem Gebrauch einfach und schnell verstauen. Weitere Informationen: Technische Details | Gerätetyp | Garten-Wassersprühlanze | | Produktfarbe | Schwarz, Cyan, Edelstahl | | Anzahl der Sprühmuster | 3 | | Anpassbare Flusskontrolle | Ja | | Verstellbare Düse | Ja | | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| | |
| | | |
| |