Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 1754010273 Mülleimer 20 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 1754010273 Mülleimer 20 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Graphit
Rotho 1754010273 Mülleimer 20 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34606061
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754010273
EAN/GTIN:
     7610859118967
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.