Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18686 Klettverschluss Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18686 Klettverschluss Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 18686 Klettverschluss Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 18686 Klettverschluss Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34547657
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18686
EAN/GTIN:
     4043619186860
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Mit Hilfe der Lasche kann der Kabelbinder an einem Kabel fixiert werden, so dass dieser nicht verloren geht. Durch den Klettverschluss können Sie die Kabelbinder sehr einfach anbringen und leicht lösen. Die Kabelbinder sind mehrfach wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.