Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton 1323 Brotkorb Oval Baumwolle Sand, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton 1323 Brotkorb Oval Baumwolle Sand, Weiß
Stelton 1323 Brotkorb Oval Baumwolle Sand, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508368
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     1323ST
EAN/GTIN:
     5709846006034
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Sand, Weiß
Form
Oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.