Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NAP303 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33503170
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NAP303-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937592906
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
323 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
1743 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Anzahl der Antennen
6
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
982 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,EAP,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SSID,WEP,WPA,WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
900 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az
MIMO
Ja
Modulation
16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)-Funktionen
WMM Stromsparen
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Maximale Wahrscheinlichkeitserkennung (MLD)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
-102 dBm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, FCC 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1
Weitere Suchbegriffe: zyxel access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,48*
€ 506,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.