Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue PC M.2 250 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue PC M.2 250 GB
Western Digital Blue PC M.2 250 GB
Western Digital Blue PC M.2 250 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33360438
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G1B0B
EAN/GTIN:
     718037852928
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbesserter Speicher für High-End-Leistung

Die für Ihre High-Performance-Rechenanforderungen konzipierte WD Blue SSD bietet optimierten Speicher bei atemberaubender Geschwindigkeit und branchenführender Zuverlässigkeit.

Die richtige BAUFORM für Ihren PC

Die für kleinere und schlankere Computer entwickelten WD Blue SSDs sind in den Modellvarianten 2,5 Zoll/7 mm und M.2 2280 verfügbar und für die meisten Laptops und Desktop-PCs geeignet. Das als Download verfügbare WD SSD-Dashboard bietet verschiedene Tools zur Überprüfung des SSD-Zustands.

Zertifizierung durch das WD F.I.T. Lab

Bei der durch das WD F.I.T. Lab™ für ihre Kompatibilität mit zahlreichen Desktop-Computern und Laptops zertifizierten WD Blue SSD können Sie sich sicher sein, dass die WD Blue SSD das Richtige für Sie ist.

Auf 3 Jahre beschränkte Garantie

Jede WD Blue SSD beinhaltet eine auf 3 Jahre beschränkte Garantie, sodass Sie für alle Datenanforderungen ohne Weiteres auf WD vertrauen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.35 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
250 GB
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
97000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
79000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
TBW-Bewertung
100
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
2.38 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD10JPLX
ab € 60,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.