| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33285481 Herst.-Nr.: DWK98PR60 EAN/GTIN: 4242002966755 |
| |
|
| | |
| Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick. - DirectSelect Bedienung: Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts - Abluftleistung: sorgt mit bis zu 840 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima. - Extra leise: beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch. - Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) - PerfectAir Luftgütesensor: Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch. Weitere Informationen: Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | A+ | | Jährlicher Energieverbrauch | 28 kWh | | Anschlusswert | 166 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 10 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 894 mm | | Tiefe | 548 mm | | Höhe (min) | 957 mm | | Höhe (max) | 1287 mm | | Höhe ohne Abzug | 370 mm | | Gewicht | 27000 g | | Einbauraum Breite | 894 mm | | Einbauraum Tiefe | 548 mm | | Einbauraum Höhe | 1217 mm | Leistungen | Maximale Absaugleistung | 840 m³/h | | Absaugart | Abluft/Umluft | | Fluiddynamische Effizienzklasse | A | | Beleuchtungs-Effizienzklasse | A | | Ölfilter-Effizienzklasse | B | | Anzahl Geschwindigkeiten | 5 | | Geräuschpegel | 54 dB | | Maximale Umluftbetrieb Leistung | 430 m³/h | | Intensivgeschwindigkeit | Ja | | Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 41 dB | | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 54 dB | | Luftschallemission (hohe Drehzahl) | 75 dB | | Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 450 mm | | Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 600 mm | Design | Typ | Wandmontiert | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Lampenleistung | 3 W | | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lichtintensität | 440 Lux | | Kabellänge | 1.3 m | | Durchmesser Auspuffanschluss | 150 mm | | Zertifizierung | CE, VDE | Filterung | Fettfiltertyp | Aluminium | | Geschirrspülerfilter | Ja | | Entfernbarer Filter | Ja | | Waschbarer Filter | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |