Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-F310II Direkt Wärme POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-F310II Direkt Wärme POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabellos
Bixolon SRP-F310II Direkt Wärme POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33280699
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-F310IICOG/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
32 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Paper Near End, Cover Open
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RJ-45,USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Spritzwasserschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP12
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
105 mm
Unterstützte Papierbreite
80.83 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Medienstärke
0.062 - 0.075 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,79*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,24*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,72*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
IFJ-WDK/TYPE
ab € 14,45*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,69*
Zubehör
Bixolon
IFJ-BGT/TYPE
ab € 84,51*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,02*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
IFJ-BIG/TYPE
ab € 38,69*
Zubehör
Bixolon
IFJ-P/TYPE
ab € 7,76*
Zubehör
Bixolon
AZ04-00063A
ab € 20,45*
Zubehör
Bixolon
IFJ-S/TYPE
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.