Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick
Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick
Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick
Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick
Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick
Hama Micro Cube 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Pink USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33226680
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124168
EAN/GTIN:
     4047443333469
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung mit USB-3.0-Technologie
  • besonders klein, integriert sich daher unauffällig in Gerätefront
  • ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
  • sehr elegantes Zink-Gehäuse
  • ultraschnelles Wechselspeichermedium
  • USB 3.0 Super Speed für noch schnellere Lese- und Schreibdaten
  • speziell geeignet als USB-Speicher oder zur Speichererweiterung für Notebooks
  • durch das kompakte Design verschwindet er fast in der USB-Schnittstelle und kann kaum sichtbar am Autoradio stecken bleiben
  • den neuen Lieblingssong einfach auf den USB-Stick ziehen und schon ist er mit unterwegs
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
23 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Pink
Material
Zink
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,88*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 8,25*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 108,11*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 5,56*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.