Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 104 x 159 mm - 1933086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LabelWriter-Hochleistungsetiketten, 159 x 104 mm, weiß, 200 Stück
LabelWriter-Hochleistungsetiketten, 159 x 104 mm, weiß, 200 Stück
LabelWriter-Hochleistungsetiketten, 159 x 104 mm, weiß, 200 Stück
LabelWriter-Hochleistungsetiketten, 159 x 104 mm, weiß, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33224385
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1933086
EAN/GTIN:
     0071701002495
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Hochleistungsetiketten / Durable - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Reißfest
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
104 mm
Etikettenhöhe
159 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
200 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.