Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Walimex pro Newcomer 200 Fotostudio-Blitzlicht 200 Ws 1/1200 s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33123664
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21197
EAN/GTIN:
     4056929211979
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
walimex pro Newcomer 200 - Intuitive Bedienung und kompakte Größe Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein. Überzeugende Technik im Newcomer 200 Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden. Für mehr Flexibilität und Kreativität Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Zur walimex pro Newcomer Studioblitzserie ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitz-Leistung (max)
200 Ws
Blitzdauer (max. Leistung)
1/1200 s
Blitzdauer (min Leistung)
1/800 s
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1600 mm
Lieferumfang
Blitzröhre enthalten
Ja
Reflektor enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.