Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halostar Pro Halogenlampe 14 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halostar Pro Halogenlampe 14 W Warmweiß G4
Osram Halostar Pro Halogenlampe 14 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33122685
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321317964
EAN/GTIN:
     4008321317964
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Anwendungsgebiete - Allgemeinbeleuchtung - Küchenbeleuchtung - Beleuchtung zum Lesen - Eingangsbeleuchtung - Shops - Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative - Anwendungen - Büros, öffentliche Einrichtungen - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Glühbirnengröße
E10
Lichtleistung
240 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
200
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.