Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme Pro Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32991907
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXG-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0880925644264
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Unsere leistungsstärkste SD™ UHS-I Speicherkarte liefert maximale Geschwindigkeit für Leistung, Zuverlässigkeit und kompromisslose Bild- und 4K UHD-Videoqualität von Ihrer DSLR, modernen Digital- oder HD-Videokamera. Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 95MB/s* ermöglichen ein schnelleres Übertragen Ihrer Daten für einen effizienten Post-Produktions-Workflow.
Mit UHS-Video Speedclass 30 (V30) und UHS Speedclass 3 (U3)2 ermöglichen Ihnen die SanDisk Extreme PRO® SDHC™ und SDXC™ UHS-I Karten unterbrechungsfreie 4K UHD- und Full HD-Videoaufnahmen. Damit sind sie ideal für Profis, die Extremsportarten und andere schnelle Aktivitäten aufnehmen ohne Szenen auszulassen. SanDisk® Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt und strengen Tests unterzogen. Sie können sich auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit jedes SanDisk® Produkts verlassen.

* Bis zu 95MB/s Lesegeschwindigkeit; Schreibgeschwindigkeit bis zu 90MB/s. Basierend auf internen Tests; die Leistungsfähigkeit kann abhängig vom Hostgerät geringer sein.1MB = 1.000.000 Bytes
** UHS Speedclass 3 (U3) ist die Bezeichnung für eine Leistungsoption zur Unterstützung von 4K UHD-Videoaufnahme mit UHS-fähigen Hostgeräten. UHS-Video Speedclass 30 (V3), kontinuierliche Videoaufnahmegeschwindigkeit, bezeichnet eine Performance-Option, die für die Unterstützung von Echtzeit-Videoaufnahmen mit UHS-fähigen Hostgeräten entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
13.97 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
22.68 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.7 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
X-Geschwindigkeitsklasse
633
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.78 mm
Versandkarton Länge
368.3 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Gewicht Versandkarton
721.21 g
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.