Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label-the-cable Roll Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Label-the-cable Roll Kabelbinder Schwarz
Label-the-cable Roll Kabelbinder Schwarz
Label-the-cable Roll Kabelbinder Schwarz
Label-the-cable Roll Kabelbinder Schwarz
Label-the-cable Roll Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32347708
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     PRO 1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
25 m doppelseitige Klettbandrolle

Ermöglicht Kabelbinder in jeder Länge. Für den individuellen Einsatz in Büro, Haus, Garten, Werkstatt und Raumstationen.
Das doppelseitige Klettband in Velours-Qualität bietet extra-starke Kletthaftung für diverse Einsatzmöglichkeiten.

LTC ROLL ist geeignet für:
• Bündelung von Kabeln aller Art

Allgemeine Infos
• Doppelseitiges Klettband
• Velours-Qualität
• Starke Kletthaftung
• Individuelle Klettlänge für individuelle Bedürfnisse
• Wiederverwendbar und besonders praktisch für Kabel und Geräte verschiedenster Größen
• Maße: Gesamtlänge Klett ca. 25 m , Breite 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.