Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS2210-52HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGS2210-52HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel XGS2210-52HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel XGS2210-52HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel XGS2210-52HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel XGS2210-52HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32347570
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS2210-52HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937587933
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Der Managed-Switch ZyXEL XGS2210-52HP ermöglicht eine unterbruchsfreie Verwaltung der Netzwerke, wo auch die Übermittlung grosser Sprach- und Bilddateien kein Problem darstellt. Dank der 10GB-Verbindungen können die Netzwerke entlastet werden.

Layer 2 für optimales Netzwerkmanagement

Die Switches der XGS2210-Serie verfügen über Multicast-Managementfunktionen, IGMP Snooping, MVR und Voice-VLAN, was sie zu idealen Daten-Managern für VoIP-, Videokonferenz-, IPTV- und Videoüberwachungs- Lösungen macht. Neben den üblichen Layer-2- Funktionen ermöglicht sFlow die genaue Analyse jedes Clients. sFlow erkennt zum Beispiel potenzielle Benutzer, die durch einen überdurchschnittlich hohen Bandbreitenverbrauch ein gutes Funktionieren des Netzwerks verhindern.

Dank der Verwendung von OUI-Listen (Verzeichnis der MAC-Adressen nach Herstellern) können die XGS2210-Switches IP-Telefone erkennen und so direkt dem standardmässig installierten Voice-VLAN zuweisen. Das QoS passt sich dabei den Streams mit besonders hohen Latenzzeiten an. Die Switches unterstützen zudem das statische Routing IPv4 und IPv6. Auf diese Weise ist es möglich, Befehle zu verwenden, die normalerweise den teureren Layer-3-Switches vorbehalten sind.

Vollständige Konfigurations-Schnittstellen

Die XGS2210-Switches funktionieren mit ZyNOS v4.30 und profitieren besonders im Bereich des Web-GUI von Verbesserungen. Die User haben nun Zugriff auf eine «Status»-Seite, auf der sie einen Überblick über alle im Netzwerk registrierten Produkte erhalten und diese auch via Direktlinks ansteuern können. Das Web-GUI umfasst neu auch alle Geräte, seien es Gateways oder WLAN-Access-Points. Dies erlaubt dem User, sich schneller mit den Einstellungen der verschiedenen ZyXEL Produkte vertraut zu machen.

Selbstverständlich ist es immer noch möglich, diese Geräte im CLI zu konfigurieren, oder bei einer grossen Anzahl von Geräten auch im SNMP. Die Einstellungen und das Management lassen sich ebenso über die Software ZyXEL One Network tätigen. Diese ermöglicht es den Benutzern, die Zeit für repetitive Aufgaben zu reduzieren, insbesondere bei Netzwerken mit einer grossen Anzahl von Geräten. Die Software ist sehr intuitiv und erlaubt die schnelle und einfache Umsetzung von Konfigurationen, Management-Aufgaben und Trouble-Shooting.

Mit ZyXEL Smart Connect können die Switches der neuen Serie ausserdem die ZyXEL Geräte identifizieren, mit denen sie verbunden sind, und diese beispielsweise direkt auf dem Switch-Interface resetten oder das PoE aktivieren.

Flexibles PoE-Budget

Der ZyXEL XGS2210-52HP ist mit 48 PoE-Ports ausgestattet, welche die Einspeisung von kompatiblen Geräten mit bis zu 30 Watt ermöglichen. Dies eignet sich also besonders für die Anbindung von WLAN-Access-Points, Videoüberwachungskameras oder IP-Videotelefone. Der Switch verfügt total über eine Ausgangsleistung von 375 Watt. Dieses Budget kann intelligent genutzt werden, indem jeder Port in Echtzeit die notwendige Leistung für jedes angebundene Gerät ermittelt. Auf diese Weise wird der Gesamtverbrauch des Switches minimiert und es ist möglich, eine grössere Anzahl von Geräten mit demselben Switch zu verbinden.

Hohe Leistung für jedes Unternehmen

In Kombination mit einem Layer-3-Core- Switch sind die Switches der XGS2210-Serie die perfekte Lösung für Unternehmensnetzwerke mit einem erhöhten Performance- Bedarf. Wie alle ZyXEL Switches verfügen auch die Modelle der XGS2210-Serie über eine Lifetime- Warranty.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SSH, SSH-2
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
375 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Sicherheit
LVD, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 15 (A), CE (A), BSMI
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Geräuschpegel
44.3 dB
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500904 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
5380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
1688 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
495 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Durchgang
130.9 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
6750 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1066, RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,91*
€ 1.782,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,22*
€ 1.770,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,37*
€ 1.717,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,91*
€ 1.677,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.