Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31500 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31500 Kamera-Montagezubehör
ABUS TVAC31500 Kamera-Montagezubehör
ABUS TVAC31500 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32324696
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31500
EAN/GTIN:
     4043158060829
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter abus
kamerahalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
580 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Kompatibilität
ABUS TVAC31500
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.