Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86443 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86443 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
DeLOCK 86443 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
DeLOCK 86443 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
DeLOCK 86443 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32291692
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86443
EAN/GTIN:
     4043619864430
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter
Mit diesem Fast Ethernet Medienkonverter von Delock kann man ein Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine platzsparende Montage.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Status
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
3.3 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
FX
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100BASE-FX
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Duplex-System
Voll, Halb
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.