Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55679-00021 Moskitonetz Tür Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 55679-00021 Moskitonetz Tür Anthrazit
TESA 55679-00021 Moskitonetz Tür Anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55679-00021
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55679-00021
EAN/GTIN:
     4042448095732
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Das tesa® Insect Stop Fliegengitter für Türen hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Türen kommt eine frische Brise ins Haus, Plagegeister bleiben hingegen draußen.
Das feinmaschige Fliegengitter wird mit einem selbstklebenden Klettband am Blendrahmen angebracht. Dabei sorgt die überlegene tesa® Klebetechnologie für einen sicheren Halt. Das Fliegengitter kann schnell auf die passende Größe zugeschnitten werden, ist UV-beständig und bei 30°C waschbar. Das Öffnen und Schließen der Türen ist natürlich weiterhin uneingeschränkt möglich.

- Sichere Befestigung
- Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
- UV-Beständig
- Waschbar bis 30°C
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
2200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 6,66*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,97*
€ 7,23*
8 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,66*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,29*
7 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 375 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
1 Stück enthält 1,3 m² (ab € 3,83077* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55679-00020
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.