Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 14204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 14204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Clairefontaine 14204C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31733687
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     14204C
EAN/GTIN:
     3329680142044
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Elfenbein
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1128* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0914*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,16*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,04*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,70*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,64*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,11*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,14*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,67*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.