Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-805 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-805 Anschlussblock 4 Grau
Wago 280-805 Anschlussblock 4 Grau
Wago 280-805 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31571776
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
4-Leiter-Trennklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.08 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
52.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,926*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-108
ab € 17,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 5,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 5,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 10,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 3,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-164/003-000
ab € 170,096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 211,366*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.