Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7601 Küchenmesser Edelstahl Schälmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic 6.7601 Küchenmesser Edelstahl Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7601 Küchenmesser Edelstahl Schälmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229876
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7601
EAN/GTIN:
     7611160003140
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Länge (mm)
194 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Messertyp
Schälmesser
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot
Materiallgriff
Polypropylen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.