Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.03
Paulmann 702.03
Paulmann 702.03
Paulmann 702.03
Paulmann 702.03
Paulmann 702.03
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31169707
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
YourLED Junction-Box 4-fach Verteilung Weiß, Kunststoff Für die Verlegung paralleler Stränge von YourLED LED-Stripes und anderen Verlegebilder (z.B. sternförmig, für Treppenstufen oder Regalböden). Zur Nutzung der vollen Leistung von YourLED Power Supplys empfohlen. - Inklusive 4 Verteilerkabeln - Inklusive Verkettungsleitungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Breite
30 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: paulmann abzweigdose, abox
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,88*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.