Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viquel 020202 08 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viquel 020202 08 Ringmappe A4 Blau
Viquel 020202 08 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31125590
Hersteller:
     Viquel
Herst.-Nr.:
     020202 08
EAN/GTIN:
     3135250202021
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Innenfarbe
Blau
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020283
ab € 30,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020203
ab € 2,06*
Ähnlich
Viquel
020201 08
ab € 2,06*
Ähnlich
Viquel
020205 08
ab € 2,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020246
ab € 2,56*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020242
ab € 2,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020243
ab € 2,94*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020230
ab € 2,07*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020240
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.