Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise 3.5 2TB 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise 3.5 2TB 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III Festplatte
Seagate Enterprise 3.5 2TB 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III Festplatte
Artikel-Nr.:
     509-2470081
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000NM0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Müheloses Speichern von bis zu 8 TB an Daten ohne Leistungseinbußen.
- Schnelles Abrufen und Speichern von Daten bei blitzschnellem zufälligen Zugriff – über 100 % schneller als die Vorgänger-generation
- Sicherheit dank bewährter Technologie der neunten Generation für zuverlässigen Zugriff auf unstrukturierte Daten – und das beim Platzbedarf einer 3,5-Zoll-Festplatte!
- Vollstes Vertrauen mit einer Festplatte, die bei jeder Transaktion und an jedem Tag konstante Leistung im Dauerbetrieb gewährleistet
- Effiziente Umsetzung einfacher Integrationen in replizierte und RAID-Massenspeichersysteme über SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s

Maximale Kapazität und hohe Geschwindigkeit
Für eine Nearline-Festplatte mit 8 TB erzielt die Enterprise Capacity 3.5 HDD von Seagate die branchenweit besten Reaktionszeiten und ermöglicht die schnellste Datenübertragung durch Nutzung unserer umfassenden und modernen Caching-Technologie.

Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effizienteste und kostengünstigste Ausnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum. Dank benutzerdefinierbarer, innovativer technologischer Verbesserungen wie PowerBalance™, PowerChoice™ und RAID Rebuild™ können Sie Ihre Massenspeicheranforderungen individuell festlegen und Ihre Gesamtbetriebskosten somit noch weiter senken.

Erstklassige Zuverlässigkeit kombiniert mit großer Kapazität
Wenn Sie bei der Zusammenstellung von Server- und Speicherlösungen mit maximaler Dichte die 8-TB-Version der Enterprise Capacity 3.5 HDD von Seagate verwenden, haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Speicherinfrastruktur an Ihren wachsenden Kapazitätsbedarf angepasst werden kann und Ihren Benutzern zugleich eine einheitliche und vorhersagbare Reaktionsrate bietet. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt unternehmenskritische Nearline-Workloads von 550 TB pro Jahr und bietet eine MTBF von 2 Millionen Stunden sowie eine beschränkte 5-Jahres-Garantie. Somit ermöglicht Ihnen dieses Produkt die Einhaltung sämtlicher SLAs hinsichtlich Massenspeicherung.

Zuverlässige, stabile Speicherung großer Datenmengen für Umgebungen mit Dauerbetrieb
Speicherlösungen mit hoher Speicherkapazität für Systeme mit mehreren Festplatten erfordern berechenbare und zuverlässige Leistung. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt Nearline-Arbeitslasten der Enterprise-Klasse mit bis zu 550 TB pro Jahr – eine bis zu zehnmal höhere geschätzte Arbeitslast als bei Desktop-Festplatten. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt Sie eindeutig bei der Einhaltung Ihrer strengen SLAs hinsichtlich Massenspeicherung. SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s oder SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s ermöglichen eine einfache Integration in vorhandene Plattformen.

Datenschutz mit optionaler Selbstverschlüsselung
Die Enterprise Capacity 3.5 HDD schützt Daten dort, wo sie gespeichert sind – auf der Festplatte. Wählen Sie zwischen Modellen mit optionaler Selbstverschlüsselung und Zertifizierung gemäß FIPS 140-2 oder Modellen mit Selbstverschlüsselung mit der Instant Secure Erase2-Technologie von Seagate für eine sichere, problemlose und kostengünstige Festplattenentsorgung.

Inhalt der Festplatte
- superschnelle 8-TB-Nearline-Festplatten mit modernster Caching-Technologie von Seagate
- bietet mit 550 TB pro Jahr das 10-fache Workload-Rating einer Desktop-Festplatte
- bewährte konventionelle vertikale Aufzeichnung bei höchster Zuverlässigkeitseinstufung und einer MTBF von 2 Millionen Stunden
- SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und und SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s für einfache Integration
- Hervorragende IOPS/TB-Speicherleistung für unstrukturierte Daten
- 33 % höhere Speicherdichte (im Vergleich zur 6-TB-Festplatte der letzten Generation)
- benutzerdefinierbare PowerBalance™-Funktion für Benutzer, die einen geringeren Stromverbrauch und optimale Leistung benötigen
- Seagate Instant Secure Erase auf Festplatten mit Selbstverschlüsselung für eine sichere, einfache und kostengünstige Festplattenentsorgung
Weitere Informationen:
Funktionen
HDD Kapazität
3.5 Zoll
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
Festplatte
Komponente für
NAS
Storage drive buffer size
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
226 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
605 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
12.5 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfest (in Betrieb)
70 G
Stoßfest (außer Betrieb)
300 G
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
7.92 W
Energieverbrauch (idle)
3.71 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 4,00*
ab € 112,71*
€ 117,75*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 127,41*
€ 133,46*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 131,79*
€ 138,37*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 133,88*
€ 140,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 147,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.