Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31038491
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001063
EAN/GTIN:
     5099206064201
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Videogespräche in HD
Führen Sie HD-Videogespräche im Breitbildformat und in 720p über die meisten gängigen Instant Messenger.

Bitte lächeln
Senden Sie Ihren Freunden und der Familie realistische 3-Megapixel-Fotos.

Lassen Sie von sich hören
Das eingebaute Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche und bewirkt so, dass Sie laut und deutlich zu hören sind.

HD-Videogespräche
Führen Sie HD-Videogespräche in 720p über die meisten Instant Messenger.

Integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Klare verständliche Gespräche ohne lästige Hintergrundgeräusche.

Automatische Belichtungsanpassung
Selbst wenn Sie Videogespräche bei gedämpfter Beleuchtung oder Gegenlicht führen, wird die Belichtung intelligent angepasst und so die bestmögliche Bildqualität erzeugt.

Kompatibilität mit IM-Diensten
Funktioniert mit Skype™, Google Hangouts™, Yahoo!® Messenger und anderen gängigen Instant Messengern.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Min. benötigter RAM
512 MB
Internetverbindung
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
52.2 mm
Verpackungstiefe
101.5 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
142.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.91 mm
Tiefe
66.64 mm
Höhe
72.91 mm
Gewicht
75 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p
Fotofunktion
Ja
Bewegungssensor
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
55 °
PTZ Kontrolle
Ja
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam logitec 1280x720, web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001055
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.